ニムラ
鋼板製グレーチング 建築外構用みぞぶた ポルト固定式(騒音低減用)プレーンタイプ PRT(一般型)
建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。
プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。
用途
横断溝用グレーチング
材質
SS400
タイプ
横断溝
ピッチ
普通目
種類
みぞぶた
寸法L(mm)
995
寸法H(mm)
25
荷重
T-2
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
内容量
1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62451289
PRT 25-1
100
5.9
150
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451298
PRT 25-1.5
150
7.2
200
¥
11,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62451307
PRT 25-2
200
8.4
250
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。