曜日別特売

鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止)

鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止) - ニムラ

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途横断・側溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用/側溝用ピッチ細目種類みぞぶた表面ノンスリップ内容量1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全45種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62453818PKD-SV 532-221.699532200300
22,700
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453827PKD-SV 538-2.529.299538250350
31,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453836PKD-SV 544-338.199544300400
40,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453845PKD-SV 544-3.542.699544350450
44,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453854PKD-SV 750-472.5498+49850400500
68,300
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453870PKD-SV 750-4.579.5498+49850450550
74,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453879PKD-SV 750-586.7498+49850500600
81,600
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453888PKD-SV 755-5.5101.6498+49855550650
96,000
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453897PKD-SV 760-6124.5498+49860600700
110,400
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453906PKD-SV 525-21799525200300
21,200
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453915PKD-SV 532-2.524.999532250350
25,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453924PKD-SV 538-333.399538300400
34,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453940PKD-SV 544-447.299544400500
48,500
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453949PKD-SV 750-4.579.5498+49850450550
74,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453958PKD-SV 750-586.7498+49850500600
81,600
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453967PKD-SV 750-5.593.8498+49850550650
88,200
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453976PKD-SV 755-6110498+49855600700
103,400
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62453985PKD-SV 525-2.519.699525250350
23,900
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62453994PKD-SV 532-328.499532300400
29,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454010PKD-SV 532-3.531.799532350450
33,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454019PKD-SV 538-441.299538400500
44,100
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454028PKD-SV 544-4.551.699544450550
51,600
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454037PKD-SV 544-556.399544500600
54,600
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454046PKD-SV 750-6101498+49850600700
94,900
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454055PKD-SV 538-4.54599538450550
46,700
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454064PKD-SV 544-5.560.799544550650
58,900
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454080PKD-SV 544-665.399544600700
62,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454089PKD-SV 319-211.899519200300
13,800
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62454098PKD-SV 525-322.499525300400
26,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454107PKD-SV 525-3.52599525350450
28,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454116PKD-SV 525-427.899525400500
31,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454125PKD-SV 532-4.538.599532450550
40,100
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454134PKD-SV 532-54299532500600
42,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454150PKD-SV 532-5.545.399532550650
46,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454159PKD-SV 532-648.899532600700
50,100
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454168PKD-SV 319-18.199519100200
12,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62454177PKD-SV 319-1.59.999519150250
12,700
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62454186PKD-SV 319-2.514.299519250350
15,600
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62454195PKD-SV 319-316.299519300400
18,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62454204PKD-SV 319-3.51899519350450
20,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62454220PKD-SV 319-42099519400500
22,400
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454229PKD-SV 319-4.521.599519450550
24,400
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454238PKD-SV 319-523.599519500600
25,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454247PKD-SV 319-5.525.499519550650
30,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62454256PKD-SV 319-627.499519600700
31,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする