曜日別特売

鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ

Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。

用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)内容量1組
注意
※付属の受枠は4方2面枠となリます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全33種類を絞り込む
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445926FKG-V 44-2枠:11.54420017.1300
31,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445935FKG-V 50-2.5枠:12.65025025.9350
39,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445944FKG-V 55-3枠:13.15530031.8400
46,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445960FKG-V 60-3.5枠:14.26035038.8450
54,200
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445969FKG-V 65-4枠:14.76540045.1500
61,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445978FKG-V 75-4.5枠:17.67545056.5550
74,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445987FKG-V 75-5枠:187550061.4600
75,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445996FKG-V 38-2枠:10.83820015300
29,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446005FKG-V 44-2.5枠:11.74425019.6350
33,500
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446014FKG-V 50-3枠:12.85030029.3400
42,400
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446030FKG-V 55-3.5枠:13.55535035.5450
49,200
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446039FKG-V 60-4枠:14.56040042.8500
56,100
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446048FKG-V 65-4.5枠:14.96545049.3550
62,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446057FKG-V 65-5枠:15.26550053.6600
66,900
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446066FKG-V 75-6枠:18.67560071.2700
84,500
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446075FKG-V 32-2枠:10.13220012.8300
27,500
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446084FKG-V 38-2.5枠:113825017.2350
31,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446100FKG-V 44-3枠:11.84430022.1400
35,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446109FKG-V 50-3.5枠:135035032.7450
45,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446118FKG-V 50-4枠:13.25040036.1500
47,900
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446127FKG-V 55-4.5枠:13.85545042.8550
56,100
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446136FKG-V 55-5枠:145550046.5600
58,500
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446145FKG-V 65-6枠:16.76560062700
73,900
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446154FKG-V 44-3.5枠:124435024.6450
38,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446170FKG-V 50-4.5枠:13.35045039.5550
51,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446179FKG-V 60-6枠:16.56060058.8700
71,300
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446188FKG-V 32-2.5枠:10.23225014.6350
28,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446197FKG-V 32-3枠:10.33230016.6400
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446206FKG-V 32-3.5枠:10.43235018.5450
31,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446215FKG-V 38-4枠:11.43840023.8500
36,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446224FKG-V 38-4.5枠:11.53845026.1550
38,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446240FKG-V 44-5枠:12.64450032.2600
44,800
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446249FKG-V 44-6枠:13.54460037.2700
50,100
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする