ニムラ
ステンレス製落葉バスケットエコノミータイプ 格子蓋桝用 AG-M 集水桝用
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途
集水桝用(ツバ寸法30mm)、格子監桝用
材質
SUS 304
寸法(mm)
ツバ:30
寸法H(mm)
60
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※蓋裏にリブのあるものには使用できない場合があります。
※落葉バスケット取付時の溝蓋の浮上がりがほとんどありません。
※バスケットは定期的に掃除を行ってください。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435049
AG-M 300
325
268.2
¥
29,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435058
AG-M 350
375
318.2
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435067
AG-M 450
475
418.2
¥
47,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435076
AG-M 500
525
468.2
¥
58,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435085
AG-M 600
625
568.2
¥
64,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。