ニムラ
ステンレス製落葉バスケットエコノミータイプ 一般桝グレーチング用 AG-CD CD桝用
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途
CD桝用(ツバ寸法42mm)、一般桝グレーチング用
材質
SUS 304
寸法(mm)
ツバ:42
寸法H(mm)
60
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※蓋裏にリブのあるものには使用できない場合があります。
※落葉バスケット取付時の溝蓋の浮上がりがほとんどありません。
※バスケットは定期的に掃除を行ってください。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
350
410
450
500
550
650
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435146
AG-CD 300
350
269.2
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435155
AG-CD 360
410
329.2
¥
40,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435164
AG-CD 400
450
369.2
¥
47,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435180
AG-CD 450
500
419.2
¥
48,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435189
AG-CD 500
550
469.2
¥
57,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435198
AG-CD 600
650
569.2
¥
71,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。