鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型)

鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用縞鋼板付〈歩道用〉 SUC-C(一般型) ニムラ

スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途U字溝 材質SS400 タイプ歩道 種類U字溝 寸法L(mm)995 荷重歩道用 表面シマ鋼板 処理方法溶融亜鉛めっき 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※アングル部にスベリ止めはついておりません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62435365 SUC-C 19-10 6.8 19 100 144 90
12,900
9,298
10,228 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435374 SUC-C 19-12 7.4 19 120 164 110
13,900
9,898
10,888 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435390 SUC-C 25-15 10.2 25 150 210 140
19,100
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435399 SUC-C 25-18 11.2 25 180 240 170
19,200
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435408 SUC-C 25-20 11.9 25 200 260 190
20,700
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435417 SUC-C 25-24 13.3 25 240 300 230
22,500
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435426 SUC-C 25-30 15.4 25 300 360 290
26,900
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435435 SUC-C 25-36 17.5 25 360 420 350
42,300
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435444 SUC-C 25-40 18.9 25 400 460 390
47,400
34,980
38,478 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435460 SUC-C 25-45 20.7 25 450 510 440
61,400
41,980
46,178 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする