曜日別特売

鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ボルト固定式(L=995)

鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ボルト固定式(L=995) - ニムラ鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ボルト固定式(L=995) - ニムラ鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ボルト固定式(L=995) - ニムラ

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。

材質スチール寸法L(mm)2000寸法t(mm)6寸法W(mm)60処理方法樹脂系塗装内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
パッキン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62434586L-32AL44無し
10,900
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434595L-32BL50パッキン付き
14,700
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434604L-38AL50無し
12,700
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434620L-38BL56パッキン付き
15,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434629L-44AL56無し
13,200
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434638L-44BL61パッキン付き
15,600
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434647L-50AL61無し
13,600
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434656L-50BL66パッキン付き
15,700
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434665L-55AL66無し
13,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434674L-55BL71パッキン付き
15,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434690L-60AL71無し
13,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434699L-60BL76パッキン付き
16,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434708L-65AL76無し
14,800
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434717L-65BL81パッキン付き
16,900
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434726L-75AL86無し
14,700
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434735L-75BL91パッキン付き
17,100
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434744L-90AL101無し
15,100
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434760L-90BL106パッキン付き
18,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする