ニムラ
鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 ボルト連結金具
グレーチングを連結するためのボルト連結タイプのクリップです。
材質
鋼板
処理方法
電気亜鉛メッキ付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434218
H19~H25
19
13.5(内々)
46
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434227
H32~H38
24
15.7(内々)
61
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434236
H44~H60
24
16(内々)
81
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。