ニムラ
グレーチング用オプション部材 Tボックス
ニムラ品名PKT用・PRT用に対応しております。
材質
SS400
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
M8用
寸法A(mm)
160
寸法t(mm)
10
寸法B(mm)
13
適合サイズ
M8用
処理方法
ユニクロメッキ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434830
Tボックス 13
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません