ニムラ
グレーチング用オプション部材 平パッキン U字溝用
材質
天然ゴム(NR)
タイプ
平型
寸法L(mm)
985
寸法W(mm)
3
内容量
1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434884
平パッキン 3×985×25
25
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434900
平パッキン 3×985×30
30
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。