ニムラ
グレーチング用オプション部材 V型取手
ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=30,35.3用)、ステンレスグレーチング(P=22,30用)に対応しております。
材質
SS400
寸法L(mm)
275
寸法A(mm)
77
寸法t(mm)
9
寸法B(mm)
32
処理方法
ユニクロメッキ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434848
V型取手
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません