ニムラ
鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ボルト固定式(L=498)
受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質
スチール
寸法L(mm)
2000
寸法t(mm)
6
寸法W(mm)
60
処理方法
樹脂系塗装
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
パッキン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434769
L-50AD
L61
無し
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434778
L-50BD
L66
パッキン付き
¥
17,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434787
L-55AD
L66
無し
¥
15,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434796
L-55BD
L71
パッキン付き
¥
18,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434805
L-60AD
L71
無し
¥
16,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434814
L-60BD
L76
パッキン付き
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。