ニムラ
鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-V(スベリ止)
都営住宅局型CDますぶた。普通目ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途
枡用・マス蓋・ます蓋
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
表面
ノンスリップ
処理方法
溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
内容量
1枚
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※塩化ビニール管敷設・排水ます用!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62438987
CD-V 300-14
8.4
365
38
300用
370
¥
11,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438996
CD-V 360-14
10.4
425
44
360用
430
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62439005
CD-V 450-14
17.2
515
50
450用
520
¥
23,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62439014
CD-V 500-14
20.7
565
50
500用
570
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62439030
CD-V 600-14
34
665
60
600用
670
¥
42,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62439039
CD-V 300-2
6.8
365
25
300用
370
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62439048
CD-V 360-2
9.6
425
32
360用
430
¥
13,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62439057
CD-V 450-2
13.2
515
32
450用
520
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62439066
CD-V 500-2
15.2
565
32
500用
570
¥
22,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62439075
CD-V 600-2
23.4
665
38
600用
670
¥
28,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。