ニムラ
鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD(一般型)
都営住宅局型CDますぶた。普通目プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途
枡用・マス蓋・ます蓋
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
内容量
1枚
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※塩化ビニール管敷設・排水ます用!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435487
CD 300-14
8.4
365
38
300用
370
¥
11,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435496
CD 360-14
10.4
425
44
360用
430
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435505
CD 450-14
17.2
515
50
450用
520
¥
22,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435514
CD 500-14
20.7
565
50
500用
570
¥
26,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62435530
CD 600-14
34
665
60
600用
670
¥
41,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62435539
CD 300-2
6.8
365
25
300用
370
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435548
CD 360-2
9.6
425
32
360用
430
¥
13,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435557
CD 450-2
13.2
515
32
450用
520
¥
17,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435566
CD 500-2
15.2
565
32
500用
570
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。