ニムラ
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型)
都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途
枡用・マス蓋・ます蓋
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
細目
種類
ますぶた
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
内容量
1枚
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※塩化ビニール管敷設・排水ます用!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
367
430
518
568
570
669
670
寸法H(mm)
25
32
38
溝幅(mm)
選択してください
300用
360用
450用
500用
600用
寸法W(mm)
選択してください
370
430
520
570
670
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62446258
CD-S 300-14
367
32
300用
10.5
370
¥
14,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446267
CD-S 360-14
430
32
360用
13.9
430
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446276
CD-S 450-14
518
38
450用
23.9
520
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446285
CD-S 500-14
570
38
500用
39.7
570
¥
44,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446294
CD-S 600-14
670
38
600用
52.7
670
¥
59,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446310
CD-S 300-2
367
25
300用
9.5
370
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446319
CD-S 360-2
430
25
360用
12.3
430
¥
16,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446328
CD-S 450-2
518
25
450用
17.1
520
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62446337
CD-S 500-2
568
32
500用
24.3
570
¥
40,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446346
CD-S 600-2
669
32
600用
33.1
670
¥
40,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。