ニムラ
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止)
都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途
枡用・マス蓋・ます蓋
材質
SS400
タイプ
桝用
ピッチ
細目
種類
ますぶた
表面
ノンスリップ
処理方法
溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
内容量
1枚
注意
※盗難防止用鎖が付属します。
※塩化ビニール管敷設・排水ます用!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62447597
CD-SV 300-14
365
25
300用
9.9
370
¥
15,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447606
CD-SV 360-14
425
32
360用
15.4
430
¥
22,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447615
CD-SV 450-14
515
38
450用
25.9
520
¥
32,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447624
CD-SV 500-14
565
38
500用
29.9
570
¥
46,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447640
CD-SV 600-14
665
44
600用
48.2
670
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447649
CD-SV 300-2
365
25
300用
9.9
370
¥
15,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447658
CD-SV 360-2
425
25
360用
13
430
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447667
CD-SV 450-2
515
25
450用
18.2
520
¥
23,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62447676
CD-SV 500-2
565
25
500用
20.6
570
¥
42,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62447685
CD-SV 600-2
665
32
600用
35.4
670
¥
43,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。