ニムラ
ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 格子蓋桝用 AS-M 集水桝用
耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途
集水桝用、格子蓋桝用
材質
SUS 304
寸法H(mm)
0.8
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※蓋裏にリブのあるものには使用できない場合があります。クサリ付には使用できません。
※落葉ストレーナー取付時の溝蓋の浮上がりがほとんどありません。
※ストレーナーは定期的に掃除を行ってください。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435207
AS-M 300
325
325
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435216
AS-M 350
375
375
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435225
AS-M 450
475
475
¥
22,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435234
AS-M 500
525
525
¥
27,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435250
AS-M 600
625
625
¥
32,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。