ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AS-T 溜桝用

ステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AS-T 溜桝用 - ニムラステンレス製落葉ストレーナーエコノミータイプ 溜桝グレーチング用 AS-T 溜桝用 - ニムラ

耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。

用途溜桝用、溜桝グレーチング用材質SUS 304寸法H(mm)0.8内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※蓋裏にリブのあるものには使用できない場合があります。クサリ付には使用できません。
※落葉ストレーナー取付時の溝蓋の浮上がりがほとんどありません。
※ストレーナーは定期的に掃除を行ってください。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62435259AS-T 240255255
16,900
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435268AS-T 300315315
17,400
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435277AS-T 360375375
19,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435286AS-T 450475475
22,700
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62435295AS-T 600625625
32,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする