鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 プレーンタイプ PUC-P(一般型)

鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 プレーンタイプ PUC-P(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 プレーンタイプ PUC-P(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 プレーンタイプ PUC-P(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 プレーンタイプ PUC-P(一般型) - ニムラ

エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。

用途側溝用材質SS400タイプ側溝用/パッキン付ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※L型パッキンをリべット止めにする為実寸法(W)は通常品よりも-5mmして製作しています。
全14種類を絞り込む
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62435995PUC-P 25-1510.425150205135
13,900
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436004PUC-P 25-1813.425180235165
14,500
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436020PUC-P 32-2421.332240295225
16,200
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62436029PUC-P 44-3029.344300370282
22,200
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62436038PUC-P 50-361750360430342
29,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436047PUC-P 38-3024.338300355285
19,800
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62436056PUC-P 44-3628.544360430342
26,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62436065PUC-P 50-459.350450520432
37,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436074PUC-P 19-151019150205135
13,000
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436090PUC-P 19-1811.919180235165
13,900
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436099PUC-P 25-2413.425240295225
15,700
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436108PUC-P 25-3017.625300355285
17,200
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62436117PUC-P 32-3620.832360415345
18,900
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62436126PUC-P 32-4520.832450505435
23,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする