鋼板製グレーチング 正方形用落込みますぶた ノンスリップタイプ FGM-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

鋼板製グレーチング 正方形用落込みますぶた ノンスリップタイプ FGM-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング 正方形用落込みますぶた ノンスリップタイプ FGM-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング 正方形用落込みますぶた ノンスリップタイプ FGM-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ

正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。

用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)内容量1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品がありますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法W(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445269FGM-V 50-3339512400ます穴:300×300T-25
12,400
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445278FGM-V 50-3545014450ます穴:350×350T-25/T-20
18,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445287FGM-V 55-4450120.1500ます穴:400×400T-25
20,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445296FGM-V 60-4555026.9550ます穴:450×450T-25
27,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445305FGM-V 65-5560033.7600ます穴:500×500T-25
32,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445314FGM-V 75-6670049700ます穴:600×600T-25
46,700
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445330FGM-V 75-7780066.7800ます穴:700×700T-25/T-20
60,900
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445339FGM-V 90-8889095.6900ます穴:800×800T-25
101,000
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445348FGM-V 90-99995117.41000ます穴:900×900T-25/T-20
117,800
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445357FGM-V 44-333959.1400ます穴:300×300T-20
9,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445366FGM-V 50-4450118.6500ます穴:400×400T-20
19,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445375FGM-V 55-4555023.6550ます穴:450×450T-20
24,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445384FGM-V 55-5560029.3600ます穴:500×500T-20
29,200
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445400FGM-V 65-6670045.9700ます穴:600×600T-20
43,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445409FGM-V 75-8889081.1900ます穴:800×800T-20
73,300
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445418FGM-V 90-11537+559148.21100ます穴:1000×1000T-20
143,700
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445427FGM-V 38-333958400ます穴:300×300T-14/T-6
8,100
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445436FGM-V 44-3545010.6450ます穴:350×350T-14/T-6
14,000
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445445FGM-V 44-4450014.7500ます穴:400×400T-14/T-6
15,600
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445454FGM-V 50-4555021.8550ます穴:450×450T-14/T-6
22,400
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445470FGM-V 50-5560027.1600ます穴:500×500T-14/T-6
27,500
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445479FGM-V 55-6670039.5700ます穴:600×600T-14/T-6
37,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445488FGM-V 60-7780054.5800ます穴:700×700T-14/T-6
52,400
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445497FGM-V 65-8889070.8900ます穴:800×800T-14/T-6
65,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445506FGM-V 65-9999587.51000ます穴:900×900T-14/T-6
81,200
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445515FGM-V 75-11537+559126.61100ます穴:1000×1000T-14/T-6
112,700
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445524FGM-V 25-333956.3400ます穴:300×300T-2
6,200
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445540FGM-V 32-354508450ます穴:350×350T-2
8,700
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445549FGM-V 32-4450011.1500ます穴:400×400T-2
11,900
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445558FGM-V 32-4554512.5550ます穴:450×450T-2
13,500
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445567FGM-V 38-5560017.7600ます穴:500×500T-2
18,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445576FGM-V 38-6669523.1700ます穴:600×600T-2
23,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445585FGM-V 44-7780034.6800ます穴:700×700T-2
35,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445594FGM-V 44-8890043.6900ます穴:800×800T-2
43,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445610FGM-V 50-9999570.11000ます穴:900×900T-2
67,500
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445619FGM-V 50-11537+55988.81100ます穴:1000×1000T-2
81,700
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする