曜日別特売

鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。
ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。

用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)内容量1枚
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品がありますのでご注意ください。
全30種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法W(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62445628FGT-V 50-3339513.1400ます穴:300×300T-25
20,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445637FGT-V 50-3545016.8450ます穴:350×350T-25/T-20
23,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445646FGT-V 55-4450121.5500ます穴:400×400T-25
28,700
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445655FGT-V 60-4555028.6550ます穴:450×450T-25
34,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445664FGT-V 65-5560035.4600ます穴:500×500T-25
40,300
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445680FGT-V 75-6670054.3700ます穴:600×600T-25
54,500
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445689FGT-V 75-7780068.5800ます穴:700×700T-25/T-20
68,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445698FGT-V 90-8889097.9900ます穴:800×800T-25
111,100
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445707FGT-V 44-3339510.2400ます穴:300×300T-20
17,200
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445716FGT-V 50-4450119.9500ます穴:400×400T-20
27,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445725FGT-V 55-4555026.3550ます穴:450×450T-20
32,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445734FGT-V 55-5560030.9600ます穴:500×500T-20
37,100
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445750FGT-V 65-6670047.7700ます穴:600×600T-20
50,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445759FGT-V 75-8889083900ます穴:800×800T-20
81,100
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445768FGT-V 38-333959.1400ます穴:300×300T-14/T-6
16,500
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445777FGT-V 44-3545013.1450ます穴:350×350T-14/T-6
20,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445786FGT-V 44-4450016.3500ます穴:400×400T-14/T-6
23,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445795FGT-V 50-4555024.4550ます穴:450×450T-14/T-6
30,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445804FGT-V 50-5560028.7600ます穴:500×500T-14/T-6
35,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445820FGT-V 55-6670041.7700ます穴:600×600T-14/T-6
45,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445829FGT-V 60-7780057800ます穴:700×700T-14/T-6
60,200
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445838FGT-V 65-8889072.9900ます穴:800×800T-14/T-6
73,700
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445847FGT-V 32-333957.9400ます穴:300×300T-2
16,100
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445856FGT-V 32-3545010.2450ます穴:350×350T-2
18,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445865FGT-V 32-4450012.7500ます穴:400×400T-2
19,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445874FGT-V 32-4554514550ます穴:450×450T-2
21,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445890FGT-V 38-5560019.4600ます穴:500×500T-2
25,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62445899FGT-V 38-6669525700ます穴:600×600T-2
31,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445908FGT-V 44-7780037.7800ます穴:700×700T-2
43,300
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62445917FGT-V 44-8890046900ます穴:800×800T-2
50,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする