鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型)

鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型) - ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型) - ニムラ

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。
普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。

用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)内容量1組
注意
※付属の受枠は4方2面枠となリます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品があリますのでご注意ください。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62438095PGE 55-34枠:6.62895511.3500
20,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438104PGE 65-35枠:82896515.6600
26,900
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438120PGE 75-36枠:9.62897520.8700
33,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438129PGE 55-44枠:7.83955515.1500
25,300
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438138PGE 65-45枠:9.33956520.8600
32,600
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438147PGE 75-46枠:113957527.8700
40,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438156PGE 55-54枠:8.95015518.9500
29,700
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438165PGE 65-55枠:10.55016526.1600
38,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438174PGE 75-56枠:12.35017534.7700
48,400
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438190PGE 75-57枠:135017539.4800
51,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438199PGE 75-66枠:13.76077541.7700
56,900
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438208PGE 75-77枠:15.77137555.3800
76,600
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438217PGE 50-34枠:6.22895010.5500
18,100
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438226PGE 55-35枠:7.12895513.5600
22,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438235PGE 65-36枠:8.62896518.2700
29,400
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438244PGE 50-44枠:7.33955014500
22,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438260PGE 55-45枠:8.33955518.1600
28,500
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438269PGE 65-46枠:9.93956524.3700
36,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438278PGE 50-54枠:8.45015017.6500
27,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438287PGE 55-55枠:9.45015522.7600
33,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438296PGE 65-56枠:11.15016530.4700
41,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438305PGE 65-66枠:12.46076536.2700
51,500
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438314PGE 44-34枠:5.9305448.3500
15,600
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438330PGE 50-35枠:6.72895012.4600
20,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438339PGE 55-36枠:7.72895515.6700
25,900
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438348PGE 44-44枠:6.83954410.8500
19,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438357PGE 50-45枠:7.83955016.6600
25,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438366PGE 55-46枠:8.83955520.9700
31,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438375PGE 44-54枠:7.74854417.6500
23,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438384PGE 50-55枠:8.95015020.8600
30,500
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438400PGE 55-56枠:105015526.2700
37,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438409PGE 60-57枠:11.15016032.6800
45,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438418PGE 55-66枠:11.16075529.7700
42,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438427PGE 60-77枠:13.57136046.4800
62,700
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438436PGE 32-34枠:5305326.2500
13,200
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438445PGE 38-35枠:5.8305388.6600
16,300
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438454PGE 38-36枠:6.13053810700
17,900
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438470PGE 32-44枠:5.7395327.9500
15,500
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438479PGE 38-45枠:6.63953811600
19,800
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438488PGE 38-46枠:73953812.7700
21,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438497PGE 32-54枠:6.54853210.2500
18,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438506PGE 38-55枠:7.54853814.2600
23,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438515PGE 38-56枠:7.84853816.4700
25,900
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438524PGE 44-57枠:8.94854421.3800
30,700
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62438540PGE 38-66枠:8.96053818.2700
31,400
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62438549PGE 44-77枠:116954427.8800
47,100
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする