鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) - ニムラ

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。
普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。

用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)内容量1組
注意
※付属の受枠は4方2面枠となリます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品があリますのでご注意ください。
全46種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
本体質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62443144FGE-V 55-34枠:6.62895511.9500
21,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443160FGE-V 65-35枠:82896516.3600
28,200
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443169FGE-V 75-36枠:9.62897521.6700
34,500
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443178FGE-V 55-44枠:7.83955515.9500
26,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443187FGE-V 65-45枠:9.33956521.8600
34,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443196FGE-V 75-46枠:113957528.9700
42,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443205FGE-V 55-54枠:8.95015519.9500
31,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443214FGE-V 65-55枠:10.55016527.3600
40,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443230FGE-V 75-56枠:12.35017536.3700
50,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443239FGE-V 75-57枠:135017541.2800
53,700
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443248FGE-V 75-66枠:13.76077543.6700
59,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443257FGE-V 75-77枠:15.77137557.8800
80,100
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443266FGE-V 50-34枠:6.22895011.1500
18,800
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443275FGE-V 55-35枠:7.12895514.2600
23,900
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443284FGE-V 65-36枠:8.62896519.1700
30,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443300FGE-V 50-44枠:7.33955014.8500
23,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443309FGE-V 55-45枠:8.33955519.1600
29,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443318FGE-V 65-46枠:9.93956525.5700
37,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443327FGE-V 50-54枠:8.45015018.6500
28,700
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443336FGE-V 55-55枠:9.45015524600
35,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443345FGE-V 65-56枠:11.15016531.9700
43,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443354FGE-V 65-66枠:12.46076538700
52,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443370FGE-V 44-34枠:5.9305448.6500
16,300
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443379FGE-V 50-35枠:6.72895013.1600
21,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443388FGE-V 55-36枠:7.72895516.5700
26,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443397FGE-V 44-44枠:6.83954411.2500
20,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443406FGE-V 50-45枠:7.83955017.6600
26,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443415FGE-V 55-46枠:8.83955522.1700
32,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443424FGE-V 44-54枠:7.74854418.1500
24,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443440FGE-V 50-55枠:8.95015022.1600
32,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443449FGE-V 55-56枠:105015527.7700
38,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443458FGE-V 60-57枠:11.15016034.4800
47,200
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443467FGE-V 55-66枠:11.16075531.5700
44,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443476FGE-V 60-77枠:13.57136048.9800
65,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443485FGE-V 32-34枠:5305326.5500
13,800
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443494FGE-V 38-35枠:5.8305389600
17,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443510FGE-V 38-36枠:6.13053810.5700
18,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443519FGE-V 32-44枠:5.7395328.3500
16,200
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443528FGE-V 38-45枠:6.63953811.6600
20,700
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443537FGE-V 38-46枠:73953813.4700
22,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443546FGE-V 32-54枠:6.54853210.7500
19,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443555FGE-V 38-55枠:7.54853814.9600
24,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443564FGE-V 38-56枠:7.84853817.2700
27,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443580FGE-V 44-57枠:8.94854422.3800
33,300
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62443589FGE-V 38-66枠:8.96053819.2700
32,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62443598FGE-V 44-77枠:116954429.2800
49,300
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする