鋼板製グレーチング 受枠 溶融亜鉛メッキ付

鋼板製グレーチング 受枠 溶融亜鉛メッキ付 - ニムラ

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。

材質スチール処理方法溶融亜鉛メッキ寸法L(mm)2000内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※1本(L=2000)の価格となります。
※グレーチングにあった受枠を必ずご選定ください。また別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62434480L-19Zn58.5L23.54.5
11,600
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434489L-25Zn60L316
12,400
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434498L-32Zn60L386
13,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434507L-38Zn60L446
13,400
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434516L-44Zn60L506
14,600
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434525L-50Zn60L566
15,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434534L-55Zn60L616
15,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434550L-60Zn60L666
16,200
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434559L-65Zn60L716
16,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434568L-75Zn60L816
17,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434577L-90Zn60L966
21,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする