ニムラ
鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装
受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質
スチール
寸法L(mm)
2000
処理方法
樹脂系塗装
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※1本(L=2000)の価格となります。
※グレーチングにあった受枠を必ずご選定ください。また別メーカー製品への使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62434358
L-19
L23.5
4.5
58.5
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434367
L-25
L31
6
60
¥
7,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434376
L-32
L38
6
60
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434385
L-38
L44
6
60
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434394
L-44
L50
6
60
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434410
L-50
L56
6
60
¥
9,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434419
L-55
L61
6
60
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434428
L-60
L66
6
60
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434437
L-65
L71
6
60
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434446
L-75
L81
6
60
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434455
L-90
L96
6
60
¥
12,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62434464
L-100
L106
6
60
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。