マブチモーター
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット
幅広い用途に対応
製品の小型・軽量化
省エネルギー設計
滑らかな動き
用途
協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
48
最大出力(W)
1380
最大トルク(N・m)
11
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3450
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
2700
定格出力(W)
950
保存温度範囲(℃)
10~20
使用電圧範囲(V)
15~55
無負荷電流(A)
3.4以下
定格トルク(N・m)
3.4
保存湿度範囲(%RH)
30~60
使用湿度範囲(%RH)
20~60
内容量
1セット
関連資料:
(6.75MB)
取扱説明書:
(2.93MB)
注意
※本商品が音響映像、家電、 情報・通信、電動工具、電装、 医療、 模型ならび玩具等用の民生機器、 またはロボ ット等の産業用機器にのみ使用されることを前提に製造、販売されていることを理解して取り扱ってください。
※お客様の責任において 「外国為替及び外国貿易法」 ほか適用されるすべての法令・規則に従ってください。
※大量破壊兵器及び通常兵器の開発、製造、 使用、 貯蔵または保守活動を行う者 (経済産業省発行の「外国ユー ザーリスト」に掲載されている企業、 研究機関、 団体、 人物等を含む) またはその疑いのある者に対して直接ま または間接的に本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、提供または輸出を行わないでください。
※本商品の仕向け地または最終顧客が存在する国・地域が以下のいずれかに当たる場合は、直接または間接的に 本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、 提供または輸出を行わないでください。
イラン、イラク、 北朝鮮、 シエラレオネ、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、 コートジボアール、レバノン、 リベリア リビア、ソマリア、スーダン、 南スーダン、エリトリア、シリア、キューバ、 中央アフリカ、ロシア、 ベラルーシ、ウクライナの「ドネツク共和国 (自称)」および 「ルハンスク人民共和国 (自称)」
※本商品はキャッチオール規制の対象であり、 最終顧客、 最終用途、仕向け地により規制に該当する場合がある ことを承知していただくものとします。 輸出する場合はお客様の責任において輸出に必要な許可の取得や手続き を行っていただくものとします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62457248
IA-D5BZA+IB-D5BZA
¥
54,534
¥
59,987
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
1,370
/
税込
¥
1,507
沖縄地方
1
¥
1,370
/
税込
¥
1,507
離島
1
お送りできません