電工アジャストナイフ

電工アジャストナイフ - ベッセル電工アジャストナイフ - ベッセル電工アジャストナイフ - ベッセル電工アジャストナイフ - ベッセル電工アジャストナイフ - ベッセル電工アジャストナイフ - ベッセル電工アジャストナイフ - ベッセル電工アジャストナイフ - ベッセル

刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃(DAK-1)、錆に強いステンレス刃(DAK-2)
作業に合わせて刃の出代を調整可能(0~63mm/スライドピッチ5mm)
刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります
スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます
刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます
エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます
VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き
落下防止コード取付穴付き

全長(mm)171内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(刃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457284DAK-1合金工具鋼
3,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62457300DAK-2ステンレス
4,750
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする