アクアシステム
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。
切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。
オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途
工作機械の切削油の清掃・再利用に
切削油と切粉を分離
工作機械の清掃に
仕様
●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6
トラスコ品番
160-8119
材質
接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)
475
高さ(mm)
870
奥行(mm)
475
最大吐出量(L/min)
110
集塵容量(L)
100
騒音値(dB)
90
吸水量(L)
120(供給エアホースΦ12)
使用可能粘度(cP)
500
最大真空圧(kPa)
25
内容量
1台
注意
※ドラム缶・キャリーはオプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62472919
APDQO-FS100
オープン
¥
299,800
¥329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません