鶴見製作所
可搬式集塵機
解体などの作業現場で発生する粉じんを大風量で吸引します。
軽量かつ丈夫なボディ構造により、屋外でフレキシブルに活躍します。
用途
空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー一部のクリーニングなど
付属品
なし
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
40.6
電源コード(m)
6
本体寸法(mm)奥行
640
本体寸法(mm)高さ
950
本体寸法(mm)幅
640
吸込口径(Φmm)
125
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
周波数(Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62473235
JS4-10-50HZ
207-7759
0.6
50
9/9
75
¥609,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473244
JS4-10-60HZ
207-7760
0.99
60
10.2/10.2
78
¥609,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください