曜日別特売

アルミローラーコンベヤ MA57型

アルミローラーコンベヤ MA57型 - 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA57型 - 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA57型 - 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA57型 - 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA57型 - 三鈴工機

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。

用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送タイプストレート材質(本体)アルミ機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ピッチ(mm)
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62480865MA57-24073024575300057.270フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3860
82,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480874MA57-241030245100300057.270フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3864
71,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480890MA57-241530245150300057.270フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3868
59,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480899MA57-30073030075300057.270フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3872
85,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480908MA57-301030300100300057.270フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール465-7802
73,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62480917MA57-301530300150300057.270フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3877
61,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480926MA57-40073040075300057.270フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3881
102,200
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480935MA57-401030400100300057.270フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール465-7837
86,900
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62480944MA57-401530400150300057.270フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3886
71,800
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480960MA57-50073050075300057.260フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3890
114,600
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480969MA57-501030500100300057.260フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3894
94,100
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480978MA57-501530500150300057.260フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3898
76,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480987MA57-60073060075300057.260フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3902
125,200
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480996MA57-601030600100300057.260フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3906
105,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481005MA57-601530600150300057.260フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3910
85,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481014MA57-70073070075300057.250フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3914
134,700
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481030MA57-701030700100300057.250フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3918
112,700
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481039MA57-701530700150300057.250フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3922
90,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481048MA57-80073080075300057.240フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3926
145,800
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481057MA57-801030800100300057.240フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3930
121,300
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481066MA57-801530800150300057.240フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金858-3934
96,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする