樹脂ローラーコンベヤ MRN38型

樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 - 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 - 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 - 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 - 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 - 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 - 三鈴工機

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)

用途
サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
屋外での農作業用
製函機、梱包機、結束機の前後
軽トラックへの積み降ろし
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62469297MRN38-240530858-39395024510
92,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469306MRN38-240730858-39447524510
69,600
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469315MRN38-241030858-394910024510
58,300
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469324MRN38-300530858-39545030010
94,900
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469340MRN38-300730465-80437530010
71,700
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62469349MRN38-301030465-807810030010
60,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62469358MRN38-400530858-39635040010
109,300
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469367MRN38-400730453-45067540010
81,900
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469376MRN38-500530858-3972505008
111,300
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469385MRN38-500730453-4565755008
84,900
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469394MRN38-501030453-45901005008
70,100
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469410MRN38-600530858-3981506006
120,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469419MRN38-600730858-3986756006
87,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469428MRN38-601030858-39911006006
71,700
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする