曜日別特売

脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型

脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 - 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 - 三鈴工機

ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。

用途
水洗いが必要な場所
コンベヤを清潔に保ちたい場所
2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62493657MUS60-150730858-36717515030001.5
283,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493666MUS60-151030858-367510015030001.5
229,800
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493675MUS60-151530858-367915015030001.5
176,800
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493684MUS60-200730858-36837520030001.5
302,500
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493700MUS60-201030858-368710020030001.5
244,500
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493709MUS60-201530858-369115020030001.5
186,800
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493718MUS60-300710465-87877530010001.5
121,600
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62493727MUS60-300730858-36927530030001.5
340,500
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493736MUS60-301030858-369610030030001.5
273,400
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493745MUS60-301530858-370015030030001.5
206,300
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493754MUS60-400730858-37017540030001.5
384,600
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493770MUS60-401030858-370510040030001.5
312,200
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493779MUS60-401530858-370915040030001
229,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493788MUS60-500730858-37137550030001.5
425,800
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493797MUS60-501030858-371710050030001.5
338,500
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493806MUS60-501530858-372115050030001.5
250,700
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493815MUS60-600730858-37257560030001.5
460,500
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493824MUS60-601030858-372910060030001.5
364,300
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493840MUS60-601530858-373315060030001.5
268,200
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493849MUS60-700730858-37377570030001.5
490,100
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493858MUS60-701030858-374110070030001.5
401,000
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493867MUS60-701530858-374515070030001.5
293,700
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493876MUS60-800730858-37497580030001.5
577,900
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493885MUS60-801030858-375310080030001.5
453,600
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62493894MUS60-801530858-375715080030001.5
329,200
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする