曜日別特売

KZ片面ボードタイプ連結

KZ片面ボードタイプ連結 - タテヤマアドバンスKZ片面ボードタイプ連結 - タテヤマアドバンス

強度・機能性に優れた商品陳列什器です。
背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。
別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。

用途
ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。
生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂タイプ連結色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250内容量1台
注意
※奥行実寸は表示寸法+78mmとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプです。単体での使用はできません
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62475780SX0936 AK206-06561500350600
25,800
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475789SX0940 AK206-11131500450600
27,000
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475798SX0944 AK206-01821500600600
29,900
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475807SX0952 AK206-29351650350600
26,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475816SX0956 AK205-99291650450600
27,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475825SX0960 AK206-11151650600600
30,800
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475834SX0968 AK206-06641800350600
27,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475850SX0972 AK206-29361800450600
28,600
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475859SX0976 AK206-01871800600600
31,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475868SX1168 AK205-97321500350900
24,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475877SX1172 AK205-98781500450900
25,900
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475886SX1176 AK206-12371500600900
28,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475895SX1184 AK206-30331650350900
26,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475904SX1188 AK206-03951650450900
27,100
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475920SX1192 AK206-10381650600900
29,600
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475929SX1200 AK206-01081800350900
27,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475938SX1204 AK205-96841800450900
28,900
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475947SX1208 AK206-29311800600900
31,700
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475956SX1284 AK206-253715003501200
28,900
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475965SX1288 AK206-170515004501200
31,000
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475974SX1292 AK206-218615006001200
33,600
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475990SX1300 AK203-585816503501200
29,600
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475999SX1304 AK206-218816504501200
31,700
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62476008SX1308 AK206-192716506001200
34,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62476017SX1316 AK203-744818003501200
31,100
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62476026SX1320 AK206-258118004501200
33,200
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62476035SX1324 AK203-742918006001200
35,700
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする