曜日別特売

フック用樹脂レールセット

フック用樹脂レールセット - タテヤマアドバンスフック用樹脂レールセット - タテヤマアドバンスフック用樹脂レールセット - タテヤマアドバンス

一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。
レール部分には値札やPOPを挟むことができます。

用途フック付き商品の陳列に。材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂高さ(mm)36色(本体)木目内容量1組
注意
※角バーセットは別途ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
品名
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62473174S86496-WL201-7490十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個フック用樹脂レールセット900×200200900
2,550
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473190S86497-WL201-8981十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個フック用樹脂レールセット900×250250900
2,550
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473199S86498-WL201-8973十手フック×3本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個フック用樹脂レールセット 1200×2002001200
3,510
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473208S86499-WL201-7498十手フック×3本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個フック用樹脂レールセット 1200×2502501200
3,510
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする