タテヤマアドバンス
シグマフック
長尺商品の横倒れ防止のフックです。
別途購入の角バーセット2セットと併せてご使用ください。
用途
陳列物の横倒れ防止用。
材質
スチール製クロームメッキ
間口(mm)
30
色(本体)
クロームメッキ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
品名
奥行(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62473025
040030-CH
201-7481
300
シグマフック D250
250
300
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473034
040031-CH
201-7483
450
シグマフック D300
300
450
¥
2,160
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473050
040032-CH
201-7479
600
シグマフック D400
400
600
¥
3,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473059
040034-CH
201-7486
600
シグマフック D700
700
600
¥
5,130
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません