タテヤマアドバンス
90°十手フック
角バーに取付可能な一般的なフックです。
適合機種
奥行き14mm角バー
材質
スチール製クロームメッキ
高さ(mm)
24
間口(mm)
6
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
奥行(mm)
最大積載量(kg/台)
最大積載量(kg/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62471616
38941
114-2544
90°十手フック 6Φ- 50
50
3
3
¥
530
¥
329
¥
362
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471625
38942
114-2545
90°十手フック 6Φ-100
100
3
3
¥
530
¥
329
¥
362
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471634
38943
114-2546
90°十手フック 6Φ-150
150
2
2
¥
570
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471650
38944
114-2547
90°十手フック 6Φ-200
200
2
2
¥
570
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471659
38945
114-2548
90°十手フック 6Φ-250
250
1.5
1.5
¥
570
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472937
38946
195-0627
90°十手フック 6Φ-300
300
1.5
1.5
¥
570
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません