タテヤマアドバンス
角バーセット
陳列什器オプションパーツです。
仕様
最大積載量(kg/本):30
セット内容
角バー×1・ブラケット×2
材質
スチール製クロームメッキ
間口(mm)
750
色(本体)
クロムメッキ
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62472964
S60850
202-8083
角バーセット 750×50
50
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472980
S60851
202-8088
角バーセット 750×100
100
¥
3,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472989
S60852
202-8086
角バーセット 750×150
150
¥
3,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472998
S60853
202-8085
角バーセット 750×200
200
¥
4,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473007
S60854
202-8084
角バーセット 750×250
250
¥
4,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473016
S60855
202-8087
角バーセット 750×300
300
¥
4,810
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません