曜日別特売

KZ両面ボードタイプ連結

KZ両面ボードタイプ連結 - タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ連結 - タテヤマアドバンス

強度・機能性に優れた商品陳列什器です。
背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。
別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。

用途
ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。
生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
セット内容本体・ボード・ステージ材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂タイプ連結色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250内容量1台
注意
※奥行実寸は表示寸法+76mmとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプです。単体での使用はできません
全21種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62475299SX0024 AK206-15851500700600
35,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475308SX0028 AK206-12071500900600
37,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475317SX0032 AK206-118515001200600
43,600
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475326SX0252 AK206-16701500700900
33,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475335SX0256 AK206-14461500900900
36,200
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475344SX0260 AK206-189715001200900
41,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475360SX0268 AK206-11481650700900
35,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475369SX0272 AK206-20721650900900
37,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475378SX0276 AK206-074316501200900
42,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475387SX0284 AK206-24431800700900
37,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475396SX0288 AK206-18191800900900
39,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475405SX0292 AK206-159018001200900
44,700
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475414SX0366 AK206-137015007001200
40,000
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475430SX0370 AK206-053715009001200
44,000
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475439SX0374 AK206-1220150012001200
49,200
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475448SX0382 AK206-161716507001200
40,700
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475457SX0386 AK206-092516509001200
44,600
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475466SX0390 AK206-0931165012001200
49,900
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475475SX0398 AK206-143518007001200
42,200
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475484SX0402 AK206-165418009001200
46,400
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62475500SX0406 AK206-1883180012001200
51,300
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする