曜日別特売

KZサイドネットセット

KZサイドネットセット - タテヤマアドバンスKZサイドネットセット - タテヤマアドバンスKZサイドネットセット - タテヤマアドバンスKZサイドネットセット - タテヤマアドバンスKZサイドネットセット - タテヤマアドバンスKZサイドネットセット - タテヤマアドバンスKZサイドネットセット - タテヤマアドバンス

陳列什器オプションパーツです。
片面什器のこぼれ止めとして使用でき、フックの取り付けなども可能です。

仕様ネットピッチ(mm):50セット内容サイドネット・爪金具×2・下金具材質スチール粉体塗装奥行(mm)16色(本体)ホワイト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
品名
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62471826SX8204114-26841500N)KZサイドネットセット 350×1500350
10,100
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471835SX8205114-26851650N)KZサイドネットセット 350×1650350
10,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471844SX8206114-26861800N)KZサイドネットセット 350×1800350
12,100
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471860SX8211114-26871500N)KZサイドネットセット 450×1500450
10,800
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471869SX8212114-26881650N)KZサイドネットセット 450×1650450
11,900
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471878SX8213114-26891800N)KZサイドネットセット 450×1800450
16,200
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471887SX8218114-26901500N)KZサイドネットセット 600×1500600
12,000
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471896SX8219114-26911650N)KZサイドネットセット 600×1650600
13,200
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471905SX8220114-26921800N)KZサイドネットセット 600×1800600
19,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする