曜日別特売

KZ両面ネットタイプ 本体

KZ両面ネットタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ネットタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ネットタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ネットタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ネットタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ネットタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ネットタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ネットタイプ 本体 - タテヤマアドバンス

強度・機能性に優れた陳列什器です。
様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。

用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。仕様ネットピッチ(mm):50セット内容本体・ネット・ステージタイプ単体最大積載量(kg/台)250内容量1台
注意
※間口実寸は表示寸法+26mm、奥行実寸は表示寸法+76mmとなります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全54種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62478510SX0727101-9707本体・ネット:スチール1650900900
60,400
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478519SX0743101-9705本体・ネット:スチール1800900900
62,900
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478528SX0841101-9700本体・ネット:スチール16509001200
70,600
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478537SX0857101-9691本体・ネット:スチール18009001200
73,300
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478546SX0711114-2421本体・ネット:スチール1500900900
58,300
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478555SX0707114-2420本体・ネット:スチール1500700900
55,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478564SX0723114-2423本体・ネット:スチール1650700900
57,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478580SX0739114-2425本体・ネット:スチール1800700900
60,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478589SX0715114-2422本体・ネット:スチール15001200900
64,800
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478598SX0731114-2424本体・ネット:スチール16501200900
67,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478607SX0747114-2426本体・ネット:スチール18001200900
69,300
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478616SX0825114-2428本体・ネット:スチール15009001200
68,100
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478625SX0821114-2427本体・ネット:スチール15007001200
63,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478634SX0837114-2431本体・ネット:スチール16507001200
65,900
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478650SX0853114-2433本体・ネット:スチール18007001200
68,600
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478659SX0829114-2430本体・ネット:スチール150012001200
74,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478668SX0845114-2432本体・ネット:スチール165012001200
76,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478677SX0861114-2434本体・ネット:スチール180012001200
79,600
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478686SX0479114-2410本体・ネット:スチール1500700600
53,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478695SX0495114-2414本体・ネット:スチール1650700600
54,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478704SX0511114-2417本体・ネット:スチール1800700600
56,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478720SX0483114-2412本体・ネット:スチール1500900600
56,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478729SX0499114-2415本体・ネット:スチール1650900600
57,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478738SX0515114-2418本体・ネット:スチール1800900600
60,100
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478747SX0487114-2413本体・ネット:スチール15001200600
63,500
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478756SX0503114-2416本体・ネット:スチール16501200600
65,600
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478765SX0519114-2419本体・ネット:スチール18001200600
67,500
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478774SX0479 AK206-1616本体:スチール1500700600
53,100
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478790SX0483 AK206-1225本体:スチール1500900600
56,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478799SX0487 AK206-1659本体:スチール15001200600
63,500
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478808SX0495 AK206-2089本体:スチール1650700600
54,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478817SX0499 AK206-1226本体:スチール1650900600
57,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478826SX0503 AK206-0755本体:スチール16501200600
65,600
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478835SX0511 AK206-0732本体:スチール1800700600
56,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478844SX0515 AK206-2029本体:スチール1800900600
60,100
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478860SX0519 AK206-2048本体:スチール18001200600
67,500
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478869SX0707 AK206-3009本体:スチール1500700900
55,400
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478878SX0711 AK206-0809本体:スチール1500900900
58,300
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478887SX0715 AK205-9735本体:スチール15001200900
64,800
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478896SX0723 AK206-3019本体:スチール1650700900
57,600
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478905SX0727 AK205-9965本体:スチール1650900900
60,400
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478914SX0731 AK205-9718本体:スチール16501200900
67,000
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478930SX0739 AK206-2805本体:スチール1800700900
60,000
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478939SX0743 AK206-0193本体:スチール1800900900
62,900
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478948SX0747 AK206-0594本体:スチール18001200900
69,300
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478957SX0821 AK206-0628本体:スチール15007001200
63,700
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478966SX0825 AK206-0211本体:スチール15009001200
68,100
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478975SX0829 AK206-0132本体:スチール150012001200
74,500
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62478984SX0837 AK206-0571本体:スチール16507001200
65,900
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479000SX0841 AK206-0104本体:スチール16509001200
70,600
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする