OS(オーエス)
キャビネット E-type
コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。
用途
工作機械周辺での工具管理にオススメ!
仕様
天板耐荷重(kg/台):10
付属品
サイドハンドル(左右取付可):1個、天板マット:1枚、引出しシート:1枚/段、仕切板:2枚/段
高さ(mm)
976、こぼれ止め:20
奥行(mm)
475
間口(mm)
696
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
30、(浅型)30(中型)30(深型)50
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
240
内容量
1台
注意
※車上渡しです。
※フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。
※便の関係で、分納になる事がございます。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62473865
EC222-L
350-7446
本体・引出し:スチール、仕切板:スチール
ライトグレー
6
¥
255,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473874
EC222-R
350-7445
スチール製(OSレッド):本体・引出し、スチール製(OSシルバー):仕切板
レッド
6
¥
255,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473890
EC421-L
350-7455
スチール製(OSライトグレー):本体・引出し、スチール製(OSシルバー):仕切板
ライトグレー
7
¥
267,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473899
EC421-R
350-7454
本体・引出し:スチール、仕切板:スチール
レッド
7
¥
267,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません