EC421-L キャビネット E-type OS(オーエス) 62473890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC421-L キャビネット E-type OS(オーエス) 62473890
EC421-L キャビネット E-type OS(オーエス) 62473890
EC421-L キャビネット E-type OS(オーエス) 62473890

キャビネット E-type

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し11日以内出荷とは
色ライトグレー
棚段数(段)7
内容量1台注文コード62473890品番EC421-L
参考基準価格(税別)¥267,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。

用途
工作機械周辺での工具管理にオススメ!
トラスコ品番
350-7455
材質
スチール製(OSライトグレー):本体・引出し、スチール製(OSシルバー):仕切板
色
ライトグレー
棚段数(段)
7
付属品
サイドハンドル(左右取付可):1個、天板マット:1枚、引出しシート:1枚/段、仕切板:2枚/段
仕様
天板耐荷重(kg/台):10
高さ(mm)
976、こぼれ止め:20
奥行(mm)
475
間口(mm)
696
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
30、(浅型)30(中型)30(深型)50
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
240
引出し
あり
注意
※車上渡しです。
※フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。
※便の関係で、分納になる事がございます。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする