日東工業
盤用キャビネット 露出形 奥行100mm(片扉)
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能、デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。
奥行(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62494138
B10-23
128-7266
300
200
70
取付:120×220
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494147
B10-2535
128-8859
350
250
70
取付:170×270
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494156
B10-255
130-7243
500
250
70
取付:170×420
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494165
B10-256
130-7851
600
250
70
取付:170×520
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494174
B10-33
129-0379
300
300
68
取付:220×220
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494190
B10-35
128-8864
500
300
68
取付:220×420
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494199
B10-43
128-5635
300
400
68
取付:320×220
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494208
B10-44
130-7230
400
400
68
取付:320×320
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494217
B10-45
130-7827
500
400
68
取付:320×420
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494226
B10-46
129-0400
600
400
68
取付:320×520
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494235
B10-55
129-0357
500
500
68
取付:420×420
¥
32,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494244
B10-57
129-1941
700
500
68
取付:420×620
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません