盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉)

盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉) - 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉) - 日東工業

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能・デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。

仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XD有効深さ(mm)218塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠1.6または2.3扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
ハンドル
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62491329B25-510130-66961000500平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:420×920
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491338B25-56130-7269600500平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:420×520
47,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491347B25-57130-7212700500平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:420×620
53,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491356B25-58130-6709800500平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:420×720
57,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491365B25-59130-7235900500平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:420×820
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491374B25-610128-88671000600平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×920
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491390B25-612129-19431200600平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×1120
84,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491399B25-614128-56701400600平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×1320
102,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491408B25-616128-72191600600平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×1520
118,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491417B25-65130-7852400600平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×420
47,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491426B25-66130-6128600600平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×520
53,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491435B25-67130-2950700600平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×620
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491444B25-68130-6159800600平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×720
60,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491460B25-69130-2974400600平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×820
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491469B25-710-1130-77781000700平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:620×920
78,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491478B25-712-1130-77971200700平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:620×1120
90,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491487B25-714-1130-61491400700平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:620×1320
113,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491496B25-716-1130-60561600700平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:620×1520
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491505B25-75-1128-8805500700平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:620×420
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491514B25-76-1128-8783600700平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:620×520
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491530B25-77-1129-1929700700平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:620×620
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491539B25-78-1130-6144800700平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:620×720
68,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491548B25-79-1128-8852900700平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:620×820
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491557B25-810-1130-29921000800平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:720×920
98,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491566B25-812-1128-56681200800平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:720×1120
109,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491575B25-814-1129-04441400800平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:720×1320
120,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491584B25-816-1129-03781600800平面ハンドル(中)H-12AN(キーNo.N200:1コ)取付:720×1520
140,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491600B25-84-1128-5616400800平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:720×320
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491609B25-85-1129-0359500800平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:720×420
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491618B25-86-1130-6625600800平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:720×520
71,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491627B25-87-1130-6141700800平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:720×620
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491636B25-88-1130-6699800800平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:720×720
77,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62497550B25-33130-7814300300平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:220×220
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497559B25-34128-7220400300平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:220×320
29,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497568B25-345130-6163450300平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:220×370
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497577B25-43130-7198300400平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:320×220
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497586B25-44129-0353400400平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:320×320
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497595B25-45130-7203500400平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:320×420
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497604B25-46130-6135600400平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:320×520
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497620B25-54128-8815400500平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:420×320
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497629B25-55130-7816500500平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:420×420
45,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497638B25-64129-0386400600平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)取付:520×320
45,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする