曜日別特売

制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉)

制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) - 日東工業制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) - 日東工業

水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。
左右に連結が可能です。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全32種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62484539RA25-44149-0615400400232取付:320×320
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484548RA25-45149-0616500400232取付:320×420
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484557RA25-46149-0617600400232取付:320×520
46,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484566RA25-54149-0618400500232取付:420×320
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484575RA25-55149-0619500500232取付:420×420
46,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484584RA25-56149-0620600500232取付:420×520
48,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484600RA25-57149-0621700500232取付:420×620
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484609RA25-58149-0622800500232取付:420×720
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484618RA25-59149-0623900500232取付:420×820
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484627RA25-610149-06391000600226取付:520×920
77,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484636RA25-612149-06401200600226取付:520×1120
86,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484645RA25-614149-06411400600226取付:520×1320
104,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484654RA25-616149-06421600600226取付:520×1520
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484670RA25-65149-0624500600232取付:520×420
48,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484679RA25-66149-0625600600232取付:520×520
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484688RA25-67149-0626700600232取付:520×620
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484697RA25-68149-0627800600232取付:520×720
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484706RA25-69149-0628900600232取付:520×820
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484715RA25-710-1149-06431000700226取付:620×920
80,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484724RA25-712-1149-06451200700226取付:620×1120
98,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484740RA25-714-1149-06471400700226取付:620×1320
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484749RA25-716-1149-06491600700226取付:620×1520
132,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484758RA25-75-1149-0629500700232取付:620×420
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484767RA25-76-1149-0630600700232取付:620×520
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484776RA25-77-1149-0631700700232取付:620×620
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484785RA25-78-1149-0632800700232取付:620×720
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484794RA25-810-1149-06501000800226取付:720×920
98,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484810RA25-812-1149-06521200800226取付:720×1120
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484819RA25-814-1149-06541400800226取付:720×1320
124,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484828RA25-816-1149-06561600800226取付:720×1520
149,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484837RA25-86-1149-0633600800226取付:720×520
71,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484846RA25-88-1149-0634800800226取付:720×720
80,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする