盤用キャビネット 露出形 奥行300mm(片扉)

盤用キャビネット 露出形 奥行300mm(片扉) - 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行300mm(片扉) - 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行300mm(片扉) - 日東工業

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能・デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)300有効深さ(mm)268RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全15種類を絞り込む
基板寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62470058B30-56128-5666600500取付:420×520
55,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470067B30-57130-6130700500取付:420×620
61,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470076B30-58129-0384800500取付:420×720
67,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470085B30-610129-03941000600取付:520×920
81,500
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470094B30-65130-6627500600取付:520×420
55,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470110B30-66129-1942600600取付:520×520
61,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470119B30-68130-7194800600取付:520×720
74,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470146B30-76-1130-6680600700取付:620×520
69,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470155B30-78-1130-7264800700取付:620×720
78,500
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470164B30-810-1130-60911000800取付:720×920
109,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470180B30-86-1130-7221600800取付:720×520
77,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470189B30-88-1128-5631800800取付:720×720
93,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62494445B30-45130-6150500400取付:320×420
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494454B30-46128-7292600400取付:320×520
48,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494470B30-55130-7258500500取付:420×420
50,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする