曜日別特売

熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉)

熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉) - 日東工業熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉) - 日東工業

豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62470950B16-57L129-3605700500取付:420×620
48,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470959B16-610L129-50961000600取付:520×920
71,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470968B16-66L129-3552600600取付:520×520
50,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470977B16-67L129-5146700600取付:520×620
56,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470986B16-68L129-3566800600取付:520×720
61,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470995B16-75-1L129-5132500700取付:620×420
54,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471004B16-76-1L129-5127600700取付:620×520
58,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471020B16-77-1L129-5166700700取付:620×620
61,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471300B16-66LS129-3581600600取付:520×520
48,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471309B16-68LS129-5118800600取付:520×720
59,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62494689B16-44L129-0361400400取付:320×320
28,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494698B16-46L130-6078600400取付:320×520
41,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494707B16-55L129-1980500500取付:420×420
41,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする