曜日別特売

盤用キャビネット 露出形 奥行180mm

盤用キャビネット 露出形 奥行180mm - 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行180mm - 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行180mm - 日東工業

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能・デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。

材質スチール奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62469936B18-57130-2978ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)700500148
48,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469945B18-611129-1963ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)1100600148
75,500
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469954B18-69130-6103ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)900600148
62,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62469970S18-57130-1667ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)700500161
48,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62494384B18-355128-7212ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)500350148
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494400B18-46129-0422ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)600400148
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494409S18-355129-8532ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)500300161
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494418S18-355C129-8543クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工J25-90B)500300161
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494427S18-46129-5330ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)600400161
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494436S18-46C129-8558クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工J25-90B)600400161
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする