制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉)

制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉) - 日東工業

水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。
左右に連結が可能です。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62484855RA30-45149-0663500400282取付:320×420
46,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484864RA30-46149-0664600400282取付:320×520
51,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484880RA30-55149-0665700500282取付:420×420
53,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484889RA30-56149-0666600500282取付:420×520
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484898RA30-57149-0667700500282取付:420×620
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484907RA30-58149-0668800500282取付:420×720
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484916RA30-59149-0669900500282取付:420×820
77,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484925RA30-610149-06801000600276取付:520×920
90,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484934RA30-612149-06811200600276取付:520×1120
95,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484950RA30-65149-0670500600282取付:520×420
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484959RA30-66149-0671600600282取付:520×520
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484968RA30-67149-0672700600282取付:520×620
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484977RA30-68149-0673800600282取付:520×720
77,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484986RA30-69149-0674900600282取付:520×820
84,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484995RA30-710-1149-06821000700276取付:620×920
98,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485004RA30-712-1149-06841200700276取付:620×1120
113,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485020RA30-714-1149-06861400700276取付:620×1320
135,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485029RA30-716-1149-06871600700276取付:620×1520
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485038RA30-76-1149-0675600700282取付:620×520
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485047RA30-77-1149-0676700700282取付:620×620
80,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485056RA30-78-1149-0677800700282取付:620×720
86,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485065RA30-810-1149-06881000800276取付:720×920
113,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485074RA30-812-1149-06901200800276取付:720×1120
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485090RA30-814-1149-06921400800276取付:720×1320
149,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485099RA30-816-1149-06931600800276取付:720×1520
166,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485108RA30-86-1149-0678600800282取付:720×520
80,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62485117RA30-88-1149-0679800800282取付:720×720
93,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする