日東工業
プラボックス
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62471449
P20-46A
149-1018
ABS樹脂
ホワイトグレー(5YR8.5/0.5)
600
400
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471458
P20-55A
149-1019
ABS樹脂
ホワイトグレー(5YR8.5/0.5)
500
500
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471467
P20-65A
149-1020
ABS樹脂
ホワイトグレー(5YR8.5/0.5)
500
600
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471519
P20-45CA
149-1001
本体、屋根:ABS樹脂、扉:アクリル樹脂
本体、屋根:ホワイトグレー(5YR8.5/0.5) 扉:ライトスモーク
500
400
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471528
P20-46CA
149-1002
本体、屋根:ABS樹脂、扉:アクリル樹脂
本体、屋根:ホワイトグレー(5YR8.5/0.5) 扉:ライトスモーク
600
400
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471537
P20-55CA
149-1003
本体、屋根:ABS樹脂、扉:アクリル樹脂
本体、屋根:ホワイトグレー(5YR8.5/0.5) 扉:ライトスモーク
500
500
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471546
P20-65CA
149-1004
本体、屋根:ABS樹脂、扉:アクリル樹脂
本体、屋根:ホワイトグレー(5YR8.5/0.5) 扉:ライトスモーク
600
600
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません